詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550MG-120

品名 : 6本組 [Nut]ドライバーセット(精密用/インチ)

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4” 全長 157mm
ケースサイズ 300×300(H)mm 材質 ケース:キャンバス生地
カラー ケース:カーキ ポケット数 10個
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。
これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 18:37現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0508ページ

代替品

EA550MG-120A
  • 品番

    EA550MG-120A

  • コメント

    7/32→3/32、1/4→7/64 ケース変更

ウェブカタログ画像
  • ケース

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top