詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550MG-57

品名 : 7/32"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

仕様

メーカー Wera 型番 118137
商品名 2069 サイズ(mm) 7/32”
軸長(mm) 60 全長 157mm
軸径(mm) 7.8
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/19 23:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0508ページ
バリエーション一覧
EA550MG-51 3/32"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-52 7/64"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-53 1/8"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-54 9/64"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-55 5/32"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-56 3/16"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-57 7/32"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-58 1/4"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA550MG-55です。
  • ※画像はEA550MG-55です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top