品番 : EA550MG-55
品名 : 5/32"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 118136 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 2069 | サイズ(mm) | 5/32” |
| 軸長(mm) | 60 | 全長 | 157mm |
| 軸径(mm) | 5.7 | ||
| 転がりにくい | |||
| ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 | |||
| 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/02 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
