品番 : EA550MG-53
品名 : 1/8"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 118132 |
---|---|---|---|
商品名 | 2069 | サイズ(mm) | 1/8” |
軸長(mm) | 60 | 全長 | 157mm |
軸径(mm) | 5.7 | ||
転がりにくい | |||
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 | |||
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/17 07:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0518ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA550MG-55です。