品番 : EA550MJ-170
品名 : 6本組 [+ pozidri]ドライバー(精密用/ESD)
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組 | (+)ドライバー | 先端×軸長 #000×40mm #00×60mm #0×60mm #1×80mm |
| ポジ(+)ドライバー | 先端×軸長 PZ0×60mm PZ1×80mm |
全長 | 137mm、157mm、177mm |
| ケースサイズ(mm) | 270(W)×215(H) | ||
| 導電性 | |||
| 工具袋付 | |||
| ポケットは透明タイプ、折りたたみ可能、折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。 | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0509ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
