品番 : EA550WJ-43
品名 : 7/32"x 30mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 135084 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/2Z | サイズ | 7/32” |
| 全長(mm) | 30 | 六角シャンク | 5/16” |
| Hex-Plus | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/20 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0553ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA550WJ-44です。
