詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550WJ-45

品名 : 5/16"x 30mm [Hex-Plus]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 135081
商品名 840/2Z サイズ 5/16”
全長(mm) 30 六角シャンク 5/16”
Hex-Plus
追加説明
カタログ価格

575 (税抜)/ 633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/11 00:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0553ページ
バリエーション一覧
EA550WJ-41 5/32"x 30mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA550WJ-43 7/32"x 30mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA550WJ-44 1/ 4"x 30mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA550WJ-45 5/16"x 30mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA550WJ-46 3/ 8"x 30mm [Hex-Plus]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※写真はEA550WJ-44です。
  • ※写真はEA550WJ-44です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top