品番 : EA550WJ-46
品名 : 3/ 8"x 30mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 135082 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/2Z | サイズ | 3/8” |
| 全長(mm) | 30 | 六角シャンク | 5/16” |
| Hex-Plus | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/17 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0553ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA550WJ-44です。
