詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552AL-32

品名 : 2.5x 0.4x 80mm [-]ドライバー(精密用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8128.2.5-80
刃幅×刃厚 2.5×0.4mm 軸径 φ2.5mm
軸長 80mm 全長 173mm
濡れた手で握っても滑りにくいです。
オイル・ガソリンに耐性有
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA552AL-11A
バリエーション一覧
EA552AL-1 0.8x0.16x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-2 1.0x0.18x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-3 1.2x 0.2x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-4 1.5x0.25x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-5A 1.8x0.3x60mm [-]精密ドライバー
EA552AL-11A 2.5x0.4x80mm [-]精密ドライバー
EA552AL-12A 3.0x0.5x80mm [-]精密ドライバー
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top