詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552AL-2

品名 : 1.0x0.18x 40mm [-]精密ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8128.1.0-40
刃幅×刃厚 1.0×0.18mm 軸径 φ2.5mm
軸長 40mm 全長 133mm
濡れた手で握っても滑りにくいです。
オイル・ガソリンに耐性有
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/15 11:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0511ページ
バリエーション一覧
EA552AL-1 0.8x0.16x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-2 1.0x0.18x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-3 1.2x 0.2x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-4 1.5x0.25x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-5 1.8x 0.3x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-5A 1.8x0.3x60mm [-]精密ドライバー
EA552AL-11 2.5x 0.4x 50mm [-]精密ドライバー
EA552AL-11A 2.5x0.4x80mm [-]精密ドライバー
EA552AL-12A 3.0x0.5x80mm [-]精密ドライバー
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top