品番 : EA552AL-5
品名 : 1.8x 0.3x 40mm [-]ドライバー(精密用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8128.1.8-40 |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚 | 1.8×0.3mm | 軸径 | φ2.5mm |
軸長 | 40mm | 全長 | 133mm |
濡れた手で握っても滑りにくいです。 | |||
オイル・ガソリンに耐性有 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/19 01:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0536ページ |
代替品
|