品番 : EA552AL-42
品名 : 2.5x 0.4x100mm [-]ドライバー(精密用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8128.2.5-100 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚 | 2.5×0.4mm | 軸径 | φ2.5mm |
| 軸長 | 100mm | 全長 | 193mm |
| 濡れた手で握っても滑りにくいです。 | |||
| オイル・ガソリンに耐性有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/11 00:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

