詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552AL-11A

品名 : 2.5x0.4x80mm [-]精密ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8128.2,5-80
刃幅×刃厚(mm) 2.5×0.4 全長(mm) 173
軸径(φmm) 2.5 軸長(mm) 80
重量(g) 11
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
電子作業および精密機械加工分野の小型・精密マイナスネジ用
精密な刃先がねじに最適にフィットします
ソフトな握り心地のグリップ
微調整や微妙な締付け作業に。回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です
高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/11/02 10:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0521ページ
バリエーション一覧
EA552AL-1 0.8x0.16x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-2 1.0x0.18x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-3 1.2x 0.2x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-4 1.5x0.25x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-5 1.8x 0.3x 40mm [-]精密ドライバー
EA552AL-5A 1.8x0.3x60mm [-]精密ドライバー
EA552AL-11 2.5x 0.4x 50mm [-]精密ドライバー
EA552AL-11A 2.5x0.4x80mm [-]精密ドライバー
EA552AL-12A 3.0x0.5x80mm [-]精密ドライバー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top