品番 : EA552AL-31
品名 : 2.0x 0.4x 60mm [-]ドライバー(精密用)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8128.2.0-60 |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚 | 2.0×0.4mm | 軸径 | φ2.5mm |
軸長 | 60mm | 全長 | 153mm |
濡れた手で握っても滑りにくいです。 | |||
オイル・ガソリンに耐性有 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 17:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0536ページ |
代替品
|