品番 : EA550MC-2
品名 : 2.0x0.40x 60mm [-]ドライバー(精密用)
モデルチェンジ内容
26/03/30 ハンドル部分は黄色リングが付きます。(No.57 1253)
先端は耐久性と腐食保護に優れています
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 118006 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 2035 | 刃幅×刃厚(mm) | 2.0×0.40 |
| 軸長(mm) | 60 | 全長 | 157mm |
| ハンドル長 | 97mm | 軸径 | 2.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 118 (2026/05/23 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0507ページ | ||||
代替品
![]() |
|
モデルチェンジ品画像
拡大
※代表画像

