品番 : EA550MC-2.5
品名 : 2.5x0.40x 80mm [-]ドライバー(精密用)
先端は耐久性と腐食保護に優れています
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 118008 |
---|---|---|---|
商品名 | 2035 | 刃幅×刃厚(mm) | 2.5×0.40 |
軸長(mm) | 80 | 全長 | 177mm |
ハンドル長 | 97mm | 軸径 | 2.5mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 47 (2025/04/30 18:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0517ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真は、EA550MC-3です。