品番 : EA550MC-1
品名 : 1.0x0.18x 40mm [-]ドライバー(精密用)
モデルチェンジ内容
26/03/30 ハンドル部分は黄色リングが付きます。(No.57 1253)
先端は耐久性と腐食保護に優れています
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 117991 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 2035 | 全長 | 137mm |
| 刃幅×刃厚(mm) | 1.0×0.18 | 軸長(mm) | 40 |
| ハンドル長 | 97mm | 軸径 | 2.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/05/23 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0507ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
※代表画像
