品番 : EA550MC-1.2
品名 : 1.2x0.25x 40mm [-]ドライバー(精密用)
先端は耐久性と腐食保護に優れています
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 118000 |
---|---|---|---|
商品名 | 2035 | 全長 | 137mm |
刃幅×刃厚(mm) | 1.2×0.25 | 軸長(mm) | 40 |
ハンドル長 | 97mm | 軸径 | 2.0mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/06/12 01:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0533ページ |
拡大
※写真は、EA550MC-3です。