品番 : EA550MC-3.5
品名 : 3.5x0.60x 80mm [-]ドライバー(精密用)
先端は耐久性と腐食保護に優れています
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 118012 |
---|---|---|---|
商品名 | 2035 | 刃幅×刃厚(mm) | 3.5×0.60 |
軸長(mm) | 80 | 全長 | 177mm |
ハンドル長 | 97mm | 軸径 | 4.0mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/11/01 07:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0533ページ |
拡大
※写真は、EA550MC-3です。