品番 : EA550MC-2.9
品名 : 3.0x0.50x 50mm [-]ドライバー(精密用)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 117995 |
---|---|---|---|
商品名 | 2035 | 刃幅 | 3.0mm |
刃厚 | 0.5mm | 全長 | 147mm |
軸長 | 50mm | 軸径(mm) | 3.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 17:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0533ページ |
拡大