詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550MC-4

品名 : 4.0x0.80x 80mm [-]ドライバー(精密用)

モデルチェンジ内容

26/03/30 ハンドル部分は黄色リングが付きます。(No.57 1253)

先端は耐久性と腐食保護に優れています

仕様

メーカー Wera 型番 118014
商品名 2035 刃幅×刃厚(mm) 4.0×0.80
軸長(mm) 80 全長 177mm
ハンドル長 97mm 軸径 4.0mm
追加説明
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/11 05:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0507ページ
バリエーション一覧
EA550MC-0.8 0.8x0.16x 40mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-1 1.0x0.18x 40mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-1.1 1.2x0.20x 40mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-1.2 1.2x0.25x 40mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-1.5 1.5x0.23x 40mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-1.6 1.5x0.23x 60mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-1.7 1.8x0.30x 40mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-1.8 1.8x0.30x 60mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-1.85 2.0x0.30x 50mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-1.9 2.0x0.40x 40mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-2 2.0x0.40x 60mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-2.1 2.0x0.40x100mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-2.3 2.5x0.35x 40mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-2.4 2.5x0.40x 50mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-2.5 2.5x0.40x 80mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-2.9 3.0x0.50x 50mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-3 3.0x0.50x 80mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-3.5 3.5x0.60x 80mm [-]ドライバー(精密用)
EA550MC-4 4.0x0.80x 80mm [-]ドライバー(精密用)
モデルチェンジ品画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • マイナス
  • 内部構造\n※画像は代表画像です。\n※本商品は黄色カラーリング付きます。
  • 先端形状により、カラーリングの色が異なっております。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top