品番 : EA550MC-1.6
品名 : 1.5x0.23x 60mm [-]ドライバー(精密用)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 118003 |
---|---|---|---|
商品名 | 2035 | 刃厚 | 0.23mm |
軸長 | 60mm | 全長 | 157mm |
刃幅 | 1.5mm | 軸径(mm) | 2.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/29 04:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0533ページ |
拡大