詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EG-1

品名 : Y型/1.8x114mm ドライバー(精密用)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 3470A
先端形状 Y型 刃先 1.8mm
軸径 3.0mm 軸長 20mm
全長 114mm
携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー
特殊ネジはサイズ規格がありません。ネジを当てて試せるようドライバー刃先を出したパッケージとなっています。
高精度NC加工で精度バツグン!
ネジにぴったりとフィットします。
ハンドル部には使いやすい回転キャップ付き
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/26 07:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0506ページ
バリエーション一覧
EA552EG-11 Y型/1.6x114mm ドライバー(精密用)
EA552EG-1 Y型/1.8x114mm ドライバー(精密用)
EA552EG-1B Y型/2.6x114mm ドライバー(精密用)
EA552EG-12 Y型/2.1x114mm ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 刃先サイズ

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top