詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EG-12

品名 : Y型/2.1x114mm ドライバー(精密用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 3470I
先端形状 Y型 刃先 2.1mm
軸径 2.5mm 軸長 20mm
全長 114mm 焼入硬度 HRC58
スマートフォンなどに使用される特殊ネジ(Y型)回しに
特殊ネジはサイズ規格がありません。
ネジを当てて試せるようドライバー刃先を出したパッケージとなっています。
高精度NC加工で精度バツグン!
ネジにぴったりとフィットします。
後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/28 06:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0506ページ
バリエーション一覧
EA552EG-11 Y型/1.6x114mm ドライバー(精密用)
EA552EG-1 Y型/1.8x114mm ドライバー(精密用)
EA552EG-1B Y型/2.6x114mm ドライバー(精密用)
EA552EG-12 Y型/2.1x114mm ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 刃先サイズ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top