品番 : EA552EG-1B
品名 : Y型/2.6x114mm ドライバー(精密用)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 3470AL |
|---|---|---|---|
| 先端形状 | Y型(大) | 刃先 | 2.6mm |
| 軸径 | 3.0mm | 軸長 | 20mm |
| 全長 | 114mm | 焼入硬度 | HRC58 |
| 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル・キャップ:CA |
||
| 携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー | |||
| 特殊ネジはサイズ規格がありません。ネジを当てて試せるようドライバー刃先を出しパッケージとなっています。 | |||
| 高精度NC加工で精度バツグン!ネジにぴったりとフィットします。 | |||
| 後端キャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552EG-11 Y型/1.6x114mm ドライバー(精密用) |
| EA552EG-1 Y型/1.8x114mm ドライバー(精密用) |
| EA552EG-1B Y型/2.6x114mm ドライバー(精密用) |
| EA552EG-12 Y型/2.1x114mm ドライバー(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
