品番 : EA552EX-12
品名 : +3.0/-0.8mm [+ -]両頭ドライバー(セラミック)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DA-50 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 半固定抵抗、トリマーコンデンサー、可変コイルの調整に 電子基板の回路調整用に 基板の短絡防止に |
サイズ | (-)0.8mm×(+)#3 |
| 全長 | 136mm | 軸長 | 左:15mm、右:19mm |
| 軸径 | 左:3、右:2mm | 重量 | 8g |
| 材質 | ビット:ジルコニア系ファインセラミック | カラー | レッド |
| 両端2つのビットで多種の調整が可能な多機能セラミック調整ドライバー。 | |||
| ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。 | |||
| 耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミックビットを使用。 | |||
| 先端を保護するキャップ付き。持ち運びに便利なクリップ付き。 | |||
| ※0.01Nm以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。 ※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/21 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0507ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552EX-10 4本組 [+ -]セラミック調整ドライバーセット |
| EA552EX-12 +3.0/-0.8mm [+ -]両頭ドライバー(セラミック) |
| EA552EX-13 -0.9/-1.8mm [-]両頭ドライバー(セラミック) |
| EA552EX-14 -1.3/-2.5mm [-]両頭ドライバー(セラミック) |
ウェブカタログ画像
拡大
