詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EX-14

品名 : -1.3/-2.5mm [-]両頭ドライバー(セラミック)

仕様

メーカー エンジニア 型番 DA-52
用途 半固定抵抗、トリマーコンデンサー、可変コイルの調整に
電子基板の回路調整用に
基板の短絡防止に
サイズ (-)1.3mm×(-)2.5mm
全長 136mm 軸長 左:19mm、右:19mm
軸径 左:2、右:2.5mm 重量 8g
材質 ビット:ジルコニア系ファインセラミック カラー イエロー
両端2つのビットで多種の調整が可能な多機能セラミック調整ドライバー。
ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
先端を保護するキャップ付き。持ち運びに便利なクリップ付き。
耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミックビットを使用。
※0.01Nm以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。
※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

2,480 (税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 17:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0507ページ
バリエーション一覧
EA552EX-10 4本組 [+ -]セラミック調整ドライバーセット
EA552EX-12 +3.0/-0.8mm [+ -]両頭ドライバー(セラミック)
EA552EX-13 -0.9/-1.8mm [-]両頭ドライバー(セラミック)
EA552EX-14 -1.3/-2.5mm [-]両頭ドライバー(セラミック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top