品番 : EA552EX-13
品名 : -0.9/-1.8mm [-]両頭ドライバー(セラミック)
仕様
メーカー | エンジニア | 型番 | DA-51 |
---|---|---|---|
用途 | 半固定抵抗、トリマーコンデンサー、可変コイルの調整に 電子基板の回路調整用に 基板の短絡防止に |
サイズ | (-)0.9mm×(-)1.8mm |
全長 | 136mm | 軸長 | 左:19mm、右:19mm |
軸径 | 左:2、右:2.5mm | 重量 | 8g |
材質 | ビット:ジルコニア系ファインセラミック | カラー | ブラック |
両端2つのビットで多種の調整が可能な多機能セラミック調整ドライバー。 | |||
ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。 | |||
耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミックビットを使用。 | |||
先端を保護するキャップ付き。持ち運びに便利なクリップ付き。 | |||
※0.01Nm以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。 ※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/19 22:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0533ページ |
拡大