品番 : EA552EX-3
品名 : 0.9x0.4x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エンジニア | 型番 | DA-83 |
---|---|---|---|
先端サイズ | (-)0.9×0.4mm | 全長 | 108mm |
対辺 | 2mm | 軸径(mm) | 2.0 |
軸長(mm) | 18 | 材質 | ビット/ジルコニア系ファインセラミック |
カラー | グリーン | ||
コンパクトなセラミック調整ドライバー。 | |||
耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミックビットを使用。 | |||
ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。 | |||
ローレット加工、回転キャップ付きで操作性が向上。 | |||
ビットサイズを色で識別可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 08:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0533ページ |
代替品
|
拡大