品番 : EA552FC
品名 : 5本組 [-]ドライバー(精密用)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 5 |
|---|---|---|---|
| セット内容(幅×刃厚) | (-)1.2×0.25mm (-)1.8×0.25mm (-)2.5×0.35mm (-)3×0.45mm (-)4×0.45mm |
全長 | 158~208mm |
| 工具袋 | サイズ:320×265(H)mm 収納ポケット数:6(幅39mm) 材質:PVC |
||
| 微小ねじに | |||
| 先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ | |||
| 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル | |||
| 工具袋付き(折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。) | |||
| ポケットは透明タイプ | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/11 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0505ページ | ||||
