詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552FC-4

品名 : 3.0x100mm [-]ドライバー(精密用)

微小ねじに

仕様

メーカー ESCOオリジナル 全長 208mm
刃幅×刃厚 (-)3×0.45mm 軸径 3.0mm
軸長 100mm 生産国 日本
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル
先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ
追加説明
アイコン
カタログ価格

390 (税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/08/26 07:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0505ページ
バリエーション一覧
EA552FC-1 1.2x 50mm [-]ドライバー(精密用)
EA552FC-2 1.8x 50mm [-]ドライバー(精密用)
EA552FC-3 2.5x 75mm [-]ドライバー(精密用)
EA552FC-4 3.0x100mm [-]ドライバー(精密用)
EA552FC-6 4.0x100mm [-]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
  • 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル

資料

RoHS
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top