品番 : EA552FC-6
品名 : 4.0x100mm [-]ドライバー(精密用)
微小ねじに
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 全長 | 208mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚 | (-)4×0.45mm | 軸径 | 4.0mm |
| 軸長 | 100mm | 生産国 | 日本 |
| 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル | |||
| 先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 203 (2026/11/21 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0505ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552FC-1 1.2x 50mm [-]ドライバー(精密用) |
| EA552FC-2 1.8x 50mm [-]ドライバー(精密用) |
| EA552FC-3 2.5x 75mm [-]ドライバー(精密用) |
| EA552FC-4 3.0x100mm [-]ドライバー(精密用) |
| EA552FC-6 4.0x100mm [-]ドライバー(精密用) |

