品番 : EA552FC-3
品名 : 2.5x 75mm [-]ドライバー(精密用)
微小ねじに
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 全長 | 183mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚 | (-)2.5×0.35mm | 軸径 | 2.5mm |
| 軸長 | 75mm | 生産国 | 日本 |
| 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル | |||
| 先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/04/04 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0505ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552FC-1 1.2x 50mm [-]ドライバー(精密用) |
| EA552FC-2 1.8x 50mm [-]ドライバー(精密用) |
| EA552FC-3 2.5x 75mm [-]ドライバー(精密用) |
| EA552FC-4 3.0x100mm [-]ドライバー(精密用) |
| EA552FC-6 4.0x100mm [-]ドライバー(精密用) |
