品番 : EA552SB-2
品名 : 1.8x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E31418 |
---|---|---|---|
1000V絶縁 | |||
刃幅×刃厚(mm) | 1.8×0.3 | 全長 | 145mm |
軸長(mm) | 50 | 軸径 | 2.0mm |
材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 110 (2024/05/15 00:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0223ページ 0537ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA552SB-1 1.5x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用) |
EA552SB-2 1.8x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用) |
EA552SB-3 2.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用) |
EA552SB-4 2.5x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用) |
EA552SB-5 3.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用) |