品番 : EA552SB-3
品名 : 2.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E31420 |
|---|---|---|---|
| 1000V絶縁 | |||
| 刃幅×刃厚(mm) | 2.0×0.4 | 全長 | 145mm |
| 軸長(mm) | 50 | 軸径 | 2.0mm |
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
| グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0220ページ 0511ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552SB-1 1.5x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用) |
| EA552SB-2 1.8x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用) |
| EA552SB-3 2.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用) |
| EA552SB-4 2.5x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用) |
| EA552SB-5 3.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用) |

