詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552SB-1

品名 : 1.5x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E31415
1000V絶縁
刃幅×刃厚(mm) 1.5×0.23 全長 145mm
軸径 1.5mm 軸長(mm) 50
材質 金属部:クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 20:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0220ページ 0511ページ

代替品

EA552ET-71
  • 品番

    EA552ET-71

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA552SB-1 1.5x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)
EA552SB-2 1.8x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)
EA552SB-3 2.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)
EA552SB-4 2.5x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)
EA552SB-5 3.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)
メイン画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top