品番 : EA557AJ-150
品名 : 6.0x150mm[-]電工ドライバー(打撃可)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅×刃厚 | (-)6×1.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 150mm | 生産国 | 日本 |
| ハンドル後端のプラスチック部は絶縁体ですが、本製品は絶縁ドライバーではありません。 | |||
| 打撃によるヒビや割れ、隙間の発生、水などの混入で通電の恐れがあります。 | |||
| 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 160 (2026/08/25 17:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0516ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AJ-100 6.0x100mm[-]電工ドライバー(打撃可) |
| EA557AJ-2 #2x100mm[+] 電工ドライバー(打撃可) |
| EA557AJ-2L #2x150mm[+] 電工ドライバー(打撃可) |
| EA557AJ-150 6.0x150mm[-]電工ドライバー(打撃可) |

