詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AJ-2

品名 : #2x100mm[+] 電工ドライバー(打撃可)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ×軸径 (+)#2×6.3mm
軸長 100mm 生産国 日本
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
ハンドル後端のプラスチック部は絶縁体ですが、本製品は絶縁ドライバーではありません。
打撃によるヒビや割れ、隙間の発生、水などの混入で通電の恐れがあります。
先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

710 (税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/05/23 06:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0516ページ

代替品

EA557AK-2
バリエーション一覧
EA557AJ-100 6.0x100mm[-]電工ドライバー(打撃可)
EA557AJ-2 #2x100mm[+] 電工ドライバー(打撃可)
EA557AJ-2L #2x150mm[+] 電工ドライバー(打撃可)
EA557AJ-150 6.0x150mm[-]電工ドライバー(打撃可)
ウェブカタログ画像
  • 打撃できる貫通柄
  • マグネット付き

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top