品番 : EA557AK-150A
品名 : 6x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)6mm |
---|---|---|---|
刃厚 | 0.8mm | 軸長 | 150mm |
重量 | 143g | 生産国 | 日本 |
打撃できる貫通柄 | |||
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
六角軸形状 | |||
先端マグネット付き |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 187 (2025/08/21 14:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0526ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA557AK-100 6x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) |
EA557AK-150A 6x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) |
EA557AK-150B 8x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) |
EA557AK-250 12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) |