詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AK-150B

品名 : 8x150mm [-]貫通型ドライバー(パワーグリップ)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅 (-)8mm
刃厚 1.0mm 軸長 150mm
重量 144g 生産国 日本
打撃できる貫通柄
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
六角軸形状
先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 225

(2026/05/23 05:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0516ページ
バリエーション一覧
EA557AK-100 6x100mm [-]貫通型ドライバー(パワーグリップ)
EA557AK-150A 6x150mm [-]貫通型ドライバー(パワーグリップ)
EA557AK-150B 8x150mm [-]貫通型ドライバー(パワーグリップ)
EA557AK-250 12x250mm [-]貫通型ドライバー(パワーグリップ)
ウェブカタログ画像
  • 打撃できる貫通柄
  • 単位(mm)
  • マグネット付き
  • ハンドルの断面が三角形で力をかけやすいだけでなく、転がり防止にもなる形状

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top