詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AK-250

品名 : 12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅 (-)12mm
刃厚 1.6mm 軸長 250mm
生産国 日本
打撃できる貫通柄
幅広の先端形状
割柄ドライバーとしてもお使い頂けます。
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
追加説明
アイコン
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 238

(2025/08/21 16:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0526ページ
バリエーション一覧
EA557AK-100 6x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
EA557AK-150A 6x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
EA557AK-150B 8x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
EA557AK-250 12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
ウェブカタログ画像
  • ハンドルの断面が三角形で力をかけやすいだけでなく、転がり防止にもなる形状

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top