品番 : EA557AW-2
品名 : #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | #2 |
---|---|---|---|
軸径 | 1/4” | 軸長 | 100mm |
ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状 | |||
打撃できる貫通柄 | |||
マグネット付き | |||
グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
六角軸形状 | |||
生産国 | 日本 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 19:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0539ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA557AW-1 #1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
EA557AW-2 #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
EA557AW-2L #2x150mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
EA557AW-3 #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
EA557AW-3L #3x200mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA562-3 : 14mm(Hex) 六角アダプター(1/4"Hex シャンク用) |
拡大