品番 : EA557AW-75
品名 : 5.5x 75mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)5.5mm |
---|---|---|---|
刃厚 | 0.8mm | 軸径 | 1/4”(6.35mm) |
軸長 | 75mm | 生産国 | 日本 |
ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状 | |||
グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
打撃できる貫通柄 | |||
六角軸形状 | |||
マグネット付き |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 235 (2025/07/26 10:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0523ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA557AW-75 5.5x 75mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
EA557AW-100 6.0x100mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
EA557AW-150 6.3x150mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
EA557AW-200 6.3x200mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA562-3 : 14mm(Hex) 六角アダプター(1/4"Hex シャンク用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)