品番 : EA557AW-200
品名 : 6.3x200mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)6.3mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 1.1mm | 軸径 | 1/4”(6.35mm) |
| 軸長 | 200mm | 生産国 | 日本 |
| ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状 | |||
| グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
| 打撃できる貫通柄 | |||
| 六角軸形状 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/08/08 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0513ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AW-75 5.5x 75mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
| EA557AW-100 6.0x100mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
| EA557AW-150 6.3x150mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
| EA557AW-200 6.3x200mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA562-3 : 14mm(Hex) 六角アダプター(1/4"Hex シャンク用) |
ウェブカタログ画像
拡大

