詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AW-100

品名 : 6.0x100mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅 (-)6mm
刃厚 0.9mm 軸径 1/4”(6.35mm)
軸長 100mm 生産国 日本
ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状
グリップエンドは握りやすい六角形状
打撃できる貫通柄
六角軸形状
マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

435 (税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/09 00:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0513ページ

代替品

EA557AV-100A
バリエーション一覧
EA557AW-75 5.5x 75mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
EA557AW-100 6.0x100mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
EA557AW-150 6.3x150mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
EA557AW-200 6.3x200mm[-]ドライバー(貫通柄・六角軸)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top