品番 : EA557BM-100
品名 : 5x100mm [-]絶縁ドライバー(細軸)
狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)5mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.8mm | 細軸径 | φ5mm |
| 軸長 | 100mm | 生産国 | 日本 |
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 198 (2026/07/17 05:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0219ページ 0517ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557BM-100 5x100mm [-]絶縁ドライバー(細軸) |
| EA557BM-100A 6x100mm [-]絶縁ドライバー(細軸) |
| EA557BM-150 6x150mm [-]絶縁ドライバー(細軸) |
ウェブカタログ画像
拡大

