詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557BM-100A

品名 : 6x100mm [-]絶縁ドライバー(細軸)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅 (-)6mm
刃厚 0.9mm 細軸径 φ6mm
軸長 100mm 生産国 日本
1000V絶縁
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
追加説明
アイコン
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/02/25 21:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0219ページ 0517ページ

代替品

EA557BM-100BA
  • 品番

    EA557BM-100BA

  • コメント

    変更点:刃先の出寸法

バリエーション一覧
EA557BM-100 5x100mm [-]絶縁ドライバー(細軸)
EA557BM-100A 6x100mm [-]絶縁ドライバー(細軸)
EA557BM-150 6x150mm [-]絶縁ドライバー(細軸)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top