品番 : EA557BM-150
品名 : 6x150mm [-]ドライバー(絶縁・細軸)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)6mm |
---|---|---|---|
刃厚 | 0.9mm | 細軸径 | φ6mm |
軸長 | 150mm | 生産国 | 日本 |
1000V絶縁 | |||
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 253 (2025/08/17 03:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0219ページ 0527ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA557BM-100 5x100mm [-]ドライバー(絶縁・細軸) |
EA557BM-100A 6x100mm [-]ドライバー(絶縁・細軸) |
EA557BM-150 6x150mm [-]ドライバー(絶縁・細軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)