品番 : EA557C-600A
品名 : 5本組 [+ -] クリスタルドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 5 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#1・#2 (-)5.5・6・8mm |
軸径 | (+)#1:5mm (+)#2:6mm |
| 刃幅 | (-)5.5:0.7mm (-)5:0.8mm (-)8:1.0mm |
軸長 | 75・100・150mm |
| セット重量 | 約400g | ||
| 耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル | |||
| 滑りにくく、力の入るスリット形状 | |||
| 握りやすい三角形ハンドル | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 安心の日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0512ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
