品番 : EA557SB-2
品名 : 3.0x0.5x100mm [-]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E30205 |
|---|---|---|---|
| 1000V絶縁 | |||
| 刃幅×刃厚(mm) | 3.0×0.5 | 軸長(mm) | 100 |
| 全長 | 195mm | 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 |
| グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/15 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0220ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557SB-1 2.5x0.4x 75mm [-]ドライバー(絶縁) |
| EA557SB-2 3.0x0.5x100mm [-]ドライバー(絶縁) |
| EA557SB-3 3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁) |
| EA557SB-4 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁) |
| EA557SB-5 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁) |
